Beli teropong bintang di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Eyebre Astronomical Telescope
    Mulai

    Rp279.900

    Eyebre Astronomical Telescope
    Deskripsi:
    Mengamati bintang, bulan, dan benda-benda langit akan tampak jelas apabila Anda menggunakan teropong bintang. Teropong bintang Eyebre bisa Anda andalkan untuk mengamati benda-benda luar angkasa dengan jelas. Hal ini berkat optical zoom yang dapat melakukan pembesaran optik hingga 90 kali. Selain itu, teropong bintang Eyebre juga didukung dengan lensa objektif dengan diameter 50mm dan panjang fokus 360mm. Lihat benda langit dengan mudah menggunakan teropong bintang Eyebre. Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x Eyebre Teropong Bintang Astronomical Telescope 90x 360/50mm - 360501 x Eyepiece H6mm1 x Eyepiece H20mm1 x Lensa 1.5x1 x Tripod1 x Panduan Penggunaan
  2. MEADE Astronomical Telescope
    Mulai

    Rp2.799.900

    MEADE Astronomical Telescope
    Deskripsi:
    Teropong bintang dengan bukaan lensa 70mm dan focal length 900mm adalah alat yang sempurna untuk menggali keindahan langit malam. Dengan kekuatan optiknya, Anda akan dapat mengobservasi bintang dan bulan dengan luar biasa jelas, seolah-olah Anda sedang berada di antara bintang-bintang tersebut. Tidak hanya itu, dalam paket ini, Anda akan menemukan tripod yang terbuat dari aluminium yang kokoh, dirancang untuk menopang teleskop dengan kuat dan stabil.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x MEADE Teropong Bintang Astronomical Telescope 140X 900/70mm - 70EQ1 x Lensa MA 6.3 mm1 x Lensa MA 9 mm1 x Lensa MA 26 mm1 x Lensa Barlow 2X1 x Mount Ekuatorial1 x Finder Scope1 x Prisma Sudut1 x Base1 x Tripod1 x Engine Mounting2 x Tuas Equatorial Mount1 x As Arm1 x Obeng2 x Kunci Pas1 x Baut T1 x Panduan Penggunaan
    atribut:
    • Accessory Tray: Plastic
    • Aperture (mm): 60
    • Body Lens: Plastic
    • Coating: Multi-Coated
    • Color: Blue
    • Diagonal Angle (°): 90
    • Extended Tripod Leg Length (cm): 1.05
    • Eyepiece: MA 26 mm, 9 mm, 6.3 mm, and 2x Barlow Lens
    • Eyepiece Interface (inch): 1.25
    • Finder Scope: Plastic
    • Focal Length (mm): 900
    • Folded Tripod Leg Length (cm): 66
    • Optical Zoom: 140x
    • Packaging Dimension (cm): 120x34x24
    • Telescope Dimensions (cm): 10x10x90
    • Telescope Tube: Plastic
    • Tripod: Aluminum and Plastic
  3. CELESTRON Astronomical Telescope
    Mulai

    Rp959.900

    CELESTRON Astronomical Telescope
    Deskripsi:
    Jelajahi keindahan langit malam dengan teropong bintang Celestron yang dirancang khusus untuk pengamatan astronomi secara optimal. Teropong ini hadir dengan lensa berkaliber besar, dilengkapi fitur-fitur premium seperti EQ2 equatorial mount dan filter warna untuk pengalaman observasi yang lebih hidup. Material kokoh serta desain waterproof memungkinkan penggunaan di berbagai kondisi luar ruangan. Dengan sistem bongkar pasang yang praktis, Anda dapat dengan mudah membawanya ke mana saja untuk eksplorasi langit yang maksimal. Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x Celestron Astronomical Telescope Teropong Bintang High Caliber - Deluxe 90EQ1 x Tripod1 x Finder Scope1 x Equatorial1 x Aksesoris Plat2 x Pengatur Deklinasi1 x Dudukan Finder Scope1 x Zenith3 x Eye Piece3 x Lens Filter1 x Pemberat1 Set Controller1 Set Aksesoris Pemasangan1 x Panduan Penggunaan
  4. Eyebre Binocular Telescope Outdoor
    Mulai

    Rp289.900

    Eyebre Binocular Telescope Outdoor
    Deskripsi:
    Tidak ada lagi keterbatasan visual jika Anda menggunakan teropong binocular dari Eyebre ini. Dibekali lensa fully coated dan prisma BAK7 yang mampu memberikan gambar yang jernih, detail, warna yang tajam, dan nyata. Lengkap dengan aperture 50mm untuk memberikan gambar yang lebih terang dan detail pada objek yang berada dalam jarak jauh. Anda bahkan bisa melakukan pembesaran hingga 20 kali. Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x Eyebre Teropong Binocular Telescope Outdoor Paul Type BAK7 20X50 - PL2050-1181 x Tas1 x Tali1 x Panduan Penggunaan
  5. BARSKA Binocular
    Mulai

    Rp1.199.900

  6. Artec [School teaching materials and educational toys] Handmade Astronomical Telescope
    Mulai

    Rp349.900

    Artec [School teaching materials and educational toys] Handmade Astronomical Telescope
    atribut:
    • Dimensions (mm): Body: Approx. 38 x 500 (excluding viewfinder and tripod), approx. 360 x 500 x 120 (when using a tripod)
    • Set Contents: Objective lens (DIA34mm, PmmA) x1, Eyepiece (Sleep diameter: DIA21.5 x 38mm) x1, Body (paper tube) x8, Viewfinder connection parts (wooden) x1, Tripod parts (wooden) x3 , Wing nut x 1, hexagon bolt x 1, work bond x 1
  7. Vixen Eyepiece for astronomical telescope NPL series
    Mulai

    Rp1.299.900

    Vixen Eyepiece for astronomical telescope NPL series
    Deskripsi:
    The 20, 25, 30, and 40mm models have a pop-up type (twist-up) opening, which is easier to handle than the conventional rubber opening specification. Composed of 4 elements in 2 groups of Prosel type, the image plane is flat and produces clear images with well-balanced correction of chromatic aberration. High-performance eyepiece with Fully multi-coat.
  8. Eschenbach Max Detail
    Mulai

    Rp2.799.900

    Eschenbach Max Detail
    atribut:
    • Lens Dimension: 29x33mm
    • Magnification (times): 2.0 to 2.5
    • Accessories: Exclusive case
    • Purpose of Use: Precision work, circuit board assembly, inspections, PC work, etc.
  9. Svbony Teropong Monokuler
    Mulai

    Rp1.799.900

    Svbony Teropong Monokuler
    Deskripsi:
    HD Waterproof MonocularProfessional monocularCentral focus knob for smooth and accurate focusingBAK4 Prism GlassFMC Lens CoatingTwist up eyecupsNitrogen filled IPX7 WaterproofTripod AdapterPrefect for outdoor activities
    atribut:
    • Field of View (ft): 304 at 1000 yds
    • Function: Monocular Binoculars
    • Objective Lens Diameter (mm): 50
    • Zoom Eye Piece: 10x
  10. I.L.K Binoculars
    Mulai

    Rp769.900

    I.L.K Binoculars
    atribut:
    • Set Contents: Soft case, wipe glasses
    • Material: Lens Coating: red color coating, body: aluminum alloy rubber-covered
    • Width (mm): 102
    • Weight (g): 196
    • Depth (mm): 92
    • Overall Height (mm): 44
    • Magnification: 10
    • Lens Size (mm): 25
    • Field of View: 5.8 degrees
  11. MILWAUKEE Borescope (Kamera Inspeksi)
    Mulai

    Rp4.899.900

    MILWAUKEE Borescope (Kamera Inspeksi)
    atribut:
    • Brand: MILWAUKEE
    • Pixel Resolution: 640x480
  12. SIGHTRON Binoculars (Compact Type, 8X)
    Mulai

    Rp639.900

    SIGHTRON Binoculars (Compact Type, 8X)
    Deskripsi:
    Dach type binoculars that can be folded compactly. The lens uses a magenta coating to increase transmittance and achieve a bright field of view. Elastomer material is used for the exterior, making it easy to use.
    atribut:
    • Material: Lens: Optical glass (magenta coating), Body: ABS resin / elastomer resin
    • Width (mm): 107
    • Included Accessories: Strap, soft case
    • Overall Height (mm): 41
  13. SOS Karbol Wangi
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp13.900

    SOS Karbol Wangi
    Deskripsi:
    Karbol wangi SOS selain membersihkan dan mengharumkan juga efektif membunuh kuman.
    atribut:
    • Packaging: Pouch
    • Cleaner Form: Liquid
  14. BARSKA Telescope Astronomy
    Mulai

    Rp2.599.900

    BARSKA Telescope Astronomy
    Deskripsi:
    Binoculars provide dual-lens magnification for identifying risks or individuals from a distance in daytime or full-light conditions.
    atribut:
    • Tripod Mountable: Yes
    • Type: Astronomy
    • UNSPSC: 41111715
  15. Elecminute Long Range Binocular
    Mulai

    Rp89.900

    Elecminute Long Range Binocular
    Deskripsi:
    Tidak seru rasanya kalau berpetualang tanpa aksesoris lengkap seperti menggunakan binokular dari Elecminute. Dengan membawa teropong, Anda dapat mengamati situasi medan dari jarak jauh. Menarik dari binokular ini, dapat memperbesar objek yang jauh agar dapat dilihat dengan sangat jelas. Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x Elecminute Teropong Binokular HD Long Range 40x22 - WYJ011 x Tas Teropong1 x Kain Microfiber1 x Panduan Penggunaan
    atribut:
    • Angle of View (°): 7.3
    • Body Material: Aluminum Rubber
    • Color: Black
    • Dimensions (cm): 10.5x9.2x4
    • Exit Pupil (mm): 2.7
    • Lens Coating: Fully Coated
    • Lens Construction: 2 x 5E/4G XB821PP
    • Magnification: 40x22
    • Material: Prism BAK4
    • Objective Lens Diameter (mm): 21
    • Packaging Dimension (cm): 13x7x10
    • Range (m): 2000
  16. Eyebre Long Range Binocular
    Mulai

    Rp1.099.900

    Eyebre Long Range Binocular
    Deskripsi:
    Nikmati pengalaman melihat jarak jauh yang tak tertandingi dengan Eyebre Teropong Jarak Jauh Hunting Binocular BAK4 Optical Lens 10x Zoom. Dilengkapi dengan lensa optik BAK4 berkualitas tinggi, teropong ini menawarkan kejernihan dan ketajaman gambar yang luar biasa. Teropong ini cocok digunakan untuk kegiatan outdoor seperti memantau hewan di alam bebas, atau traveling untuk melihat objek yang jauh. Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x Eyebre Teropong Jarak Jauh Binocular BAK4 Optical Lens 10x50 Zoom - PL840-CB31 x Tas1 x Pasang Eyepiece Cover1 x Pasang Objective Lens Cover1 x Lanyard1 x Kain Microfiber1 x Panduan Penggunaan
    atribut:
    • Aperture (mm): 50
    • Binocular Dimensions (cm): 18.3x17.7x7
    • Coating: A5 Coating
    • Color: Black
    • Exit Pupil Diameter (mm): 5
    • Eye Relief (mm): 10
    • Eyepiece Diameter (mm): 20
    • Material: Metal & ABS
    • Optical Zoom: 10x50
    • Packaging Dimension (cm): 23x10x24
    • Prism Material: BAK4 Optical Lens
    • Prism System: Porro Prism
Daftar Harga teropong bintang Terbaru October 2026
Eyebre Astronomical TelescopeRp279.900
MEADE Astronomical TelescopeRp2.799.900
CELESTRON Astronomical TelescopeRp959.900
Eyebre Binocular Telescope OutdoorRp289.900
BARSKA BinocularRp1.199.900
Artec [School teaching materials and educational toys] Handmade Astronomical TelescopeRp349.900
Vixen Eyepiece for astronomical telescope NPL seriesRp1.299.900
Eschenbach Max DetailRp2.799.900
Svbony Teropong MonokulerRp1.799.900
I.L.K BinocularsRp769.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)